WAGO - Busbar Serie 210 cobre 10x3mm estañada 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - 10x3 mm
Entrada de intensidad nominal - 140 A
Material - Cobre
Tipo de superficie - Estañado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-133
Ref.Sonepar
846183
EAN
4045454229443
Modelo:
10x3 mm
Entrada de intensidad nominal:
140 A
Material:
Cobre
Tipo de superficie:
Estañado
Barra colectora; estañado; Longitud 1000 mm; Cu 10 mm x 3 mm; blanco
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


