WAGO - CAB.H05Z1Z1-F 2X1,5 8MTS MACHO L.H BLACK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Número de polos - 2
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de cable acabado - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
891-8992/216-801
Ref.Sonepar
1095467
EAN
4055143392051
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Número de polos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de cable acabado:
Otros
Tipo lado 1:
Toma
Tipo lado 2:
Extremo libre
Tratamiento del extremo del conductor:
Extremos de cables soldados por ultrasonidos
Longitud total:
8000 mm
Codificación mecánica:
sí
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de cable:
H05Z1Z1-F
Diámetro del cable:
6.8...8.6 mm
Longitud de desmontaje:
32 mm
Longitud de la banda:
9 mm
Color cubierta:
Negro
Codificación del polo:
L, N
Sección del conductor:
1.5 mm²
Mecanismo de bloqueo:
Separado
Pieza aislante permanente resistente a temperaturas altas:
105 °C
Cable permanente resistente a temperaturas de hasta:
70 °C
máx. temperatura de funcionamiento del conductor:
85 °C
Libre de halógenos:
sí
Carga de fuego:
66.393299 kWh
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Estañado
Nivel de polución:
3
Resistencia eléctrica de continuidad:
1 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


