WAGO - Cable comunicación Serie 750 USB 2857/857

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Cable comunicación Serie 750 USB 2857/857

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - PC

  • Longitud - 2.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada -

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida -

  • Apto para señales digitales -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

750-923

Ref.Sonepar

582500

EAN

4045454571641

Función:

PLC - PC

Longitud:

2.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

Apto para señales digitales:

Apto para señales analógicas:

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

2

Cable de configuración; Conexión USB; Longitud 2,5m

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO