WAGO - Cable Serie 756 conector M-M M12 axial codificado D 5m verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Categoría - Otros
Longitud - 5 m
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1 - Plástico
Color cubierta - Verde
Manguito anti deformaciones - Moldeado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
756-1203/060-050
Ref.Sonepar
803141
EAN
4045454521844
Categoría:
Otros
Longitud:
5 m
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 1:
Plástico
Color cubierta:
Verde
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Palanca de bloqueo:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Apto para cadena de guía de cable:
sí
Construcción de cable:
1x4
Tamaño AWG:
22
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


