WAGO - Caja borne de derivación 221-412 (100u) 221-413 (50u) 221-415 (25u) y 221-500 (4u) - 887-952
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Incoloro
Transparente - sí
Tensión nominal - 450 V
Corriente nominal - 32 A
Apto para conductor flexible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
887-952
Ref.Sonepar
711970
EAN
4055143616997
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Tensión nominal:
450 V
Corriente nominal:
32 A
Apto para conductor flexible:
sí
Apto para conductor de múltiple hilos:
sí
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
0.14...4 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
0.2...4 mm²


