WAGO - Caja para carril DIN 35 - 709-591
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Cajón
Anchura - 54 mm
Altura - 76 mm
Profundidad - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
709-591
Ref.Sonepar
477221
EAN
4050821238430
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Cajón
Anchura:
54 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Plástico
Color:
Verde
Caja de conexión del armario de distribución; Caja para enclavar sobre carril DIN 35; multicolor
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


