WAGO - Carcasa electrónica Serie 859 borna carril gris - 859-110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 6 mm
Altura - 91 mm
Profundidad - 91 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
859-110
Ref.Sonepar
607181
EAN
4050821809654
Anchura:
6 mm
Altura:
91 mm
Profundidad:
91 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7042
Temperatura de operación:
-25...70 °C
Tipo de receptáculo:
Abierto
Con pantalla:
no
Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Receptáculo lado a lado:
sí
Con ranuras de ventilación:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


