WAGO - CARRIL 210 35x7,5mm 1mm 2m - 210-112
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 36 mm
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-112
Ref.Sonepar
477011
EAN
4017332272292
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
36 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


