WAGO - Carril Serie 210 35x15mm sin perforar 2m - 210-114
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Acero
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-114
Ref.Sonepar
477013
EAN
4017332277174
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5 mm; Longitud 2 m; no perforado; similar a la norma EN 60715; colores plateados


