WAGO - Clema conexión 222 3 conductor 10x40 gris - 222-415

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Gris

  • Transparente - no

  • Tensión nominal - 400 V

  • Corriente nominal - 32 A

  • Apto para conductor flexible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

222-415

Ref.Sonepar

298316

EAN

4044918464956

Color:

Gris

Transparente:

no

Tensión nominal:

400 V

Corriente nominal:

32 A

Apto para conductor flexible:

sí

Apto para conductor de múltiple hilos:

sí

Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:

0.08...4 mm²

Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):

0.08...2.5 mm²

borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 5 conductores; Carcasa gris; Temperatura ambiente máxima 40°C; 2,50 mm²; gris

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO