WAGO - Clema pantalla sin tornillos - 790-208

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Clema pantalla sin tornillos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Diámetro de cable permitido - 3...8 mm

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Altura - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,08 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

790-208

Ref.Sonepar

477302

EAN

4017332942348

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Diámetro de cable permitido:

3...8 mm

Método de montaje:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Altura:

30 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Soporte para fijación de apantallamiento; 12,4 mm de ancho; 3 ... 8mm

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO