WAGO - Con. hembra de 1 cond., en ángulo;CAGE CLAMP®;4 mm²;gris

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Con. hembra de 1 cond., en ángulo;CAGE CLAMP®;4 mm²;gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...4 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

769-104/022-000

Ref.Sonepar

1004557

EAN

4044918547543

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.08...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.08...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.08...4 mm²

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de polos:

4

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

1

Método de montaje:

Otros

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

105...105 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Libre de halógenos:

sí

Anchura:

20 mm

Altura:

26.5 mm

Profundidad:

37.1 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Gris

Transparente:

no

Con. hembra de 1 cond., en ángulo; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Paso 5 mm; 4 polos; dedo codificador; 4,00 mm²; gris

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO