WAGO - Conector alimentación Serie 294 1-2-PE-N 4P tornillos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
294-5414
Ref.Sonepar
477211
EAN
4050821098577
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Número de polos:
4
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
125...125 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
40 mm
Altura:
27.3 mm
Profundidad:
21.53 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


