WAGO - Conector banana;para conector hembra Ø 4 mm;amarillo

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Otros

  • Número de polos - 1

  • Diámetro de la clavija - 4 mm

  • Con cable de conexión - no

  • Alineable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

215-511

Ref.Sonepar

1126117

EAN

4045454293512

Tipo de conexión:

Otros

Número de polos:

1

Diámetro de la clavija:

4 mm

Con cable de conexión:

no

Alineable:

no

Con capacidad de interbloqueo:

no

Color:

Amarillo

Conector banana; para conector hembra Ø 4 mm; 2,50 mm²; amarillo

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO