WAGO - Conector de distribuidor 3P 1xM/2xH con 3 clips negro - 770-615
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 25 A
Corriente nominal nominal a la luminaria - 25 A
Número de polos - 3
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
770-615
Ref.Sonepar
814889
EAN
4044918582094
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
25 A
Corriente nominal nominal a la luminaria:
25 A
Número de polos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Número de entradas de señal:
3
Número de salidas de información:
6
Codificación mecánica:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Integrado en conector
Libre de halógenos:
sí
máx. contacto de resistencia térmica continua:
85 °C
máx. Alivio continuo de la tensión de resistencia a la temperatura:
105 °C
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Carga de fuego:
0.09139 kWh
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Estañado
Nivel de polución:
3
Resistencia eléctrica de continuidad:
1 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Longitud:
48.9 mm
Altura:
35.9 mm
Anchura:
34 mm
Tipo de distribuidor:
Distribuidor en T
Tipo de conmutación integrada:
Ninguno
Posibilidad de montaje:
No
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


