WAGO - CONECTOR H 890 S/CARC.ANTI-TIRÓN 2P NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Número de polos - 2
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
890-202
Ref.Sonepar
1039855
EAN
4055143548458
Modelo:
Bus
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Número de polos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Sección de conexión (cable fino):
0.25...1.5 mm²
Sección transversal de conexión (corona maciza):
0.25...1.5 mm²
Número de conexiones por polo:
1
Codificación mecánica:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Separado
Disminución de tensión:
no
máx. contacto de resistencia térmica continua:
85 °C
máx. Alivio continuo de la tensión de resistencia a la temperatura:
105 °C
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Carga de fuego:
0.01444 kWh
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Estañado
Nivel de polución:
3
Resistencia eléctrica de continuidad:
1 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Longitud:
34.1 mm
Altura:
11.7 mm
Anchura:
10.4 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


