WAGO - Conector H Serie 231 2,5mm² 16A 8P paso 5mm gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 8
Número de hileras de contactos de conexión - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
44 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
231-108/026-000
Ref.Sonepar
830115
EAN
4044918339919
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión:
Placa de circuito impreso para cable
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
8
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
5 mm
Conexiones de separación modular:
5 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de cable conectable:
Cable tubular
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Receptáculo de color:
Gris
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-60...85 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


