WAGO - Conector H Serie 721 conexión CAGE CLAMP paso 5mm 2P - 721-102/026-000

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable

  • Tipo de contacto - Bus

  • Número de polos - 2

  • Número de hileras de contactos de conexión - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

721-102/026-000

Ref.Sonepar

477222

EAN

4044918352925

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de conexión:

Placa de circuito impreso para cable

Tipo de contacto:

Bus

Número de polos:

2

Número de hileras de contactos de conexión:

1

Contactos de separación modular:

5 mm

Conexiones de separación modular:

5 mm

Contacto de ángulo/conexión del conductor:

180° (horizontal)

Entrada de intensidad nominal:

16 A

Tasa de voltaje:

320 V

Tensión de sobrecarga nominal:

4 kV

Categoría de sobretensión (valor):

III

Grado de contaminación (valor):

2

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.08...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.08...2.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.08...2.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de cable conectable:

Cable tubular

Material de superficie de contacto:

Estaño

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

No revestido

Receptáculo de color:

Gris

Con conductor de protección:

no

Temperatura de operación:

-60...85 °C

Grado de protección (IP), montado:

IP20

Conector hembra para 1 conductor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Paso 5 mm; 2 polos; 100% protegido contra error al conectar; 2,50 mm²; gris claro