WAGO - Conector H Serie 770 3P sin carcasa rojo - 770-1303

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Número de polos - 3

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

770-1303

Ref.Sonepar

477277

EAN

4045454389666

Modelo:

Bus

Tasa de voltaje:

250 V

Corriente asignada:

25 A

Número de polos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

Sección de conexión (cable fino):

0.5...4 mm²

Sección transversal de conexión (corona maciza):

0.5...4 mm²

Número de conexiones por polo:

2

Codificación mecánica:

sí

Mecanismo de bloqueo:

Separado

Disminución de tensión:

no

máx. contacto de resistencia térmica continua:

85 °C

máx. Alivio continuo de la tensión de resistencia a la temperatura:

105 °C

Material de la carcasa:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

no

Carga de fuego:

0.04444 kWh

Material de contacto:

CuSn

Contactos de acabado de superficie:

Estañado

Nivel de polución:

3

Resistencia eléctrica de continuidad:

1 mOhm

Tensión de sobrecarga nominal:

4 kV

Longitud:

37.5 mm

Altura:

12.9 mm

Anchura:

30 mm

Conector hembra; 3 polos; Cod. P; 4,00 mm²; rojo