WAGO - Conector H Serie 890 carcasa anti-tirón 2P 3,8-8,2mm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Número de polos - 2
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
890-102
Ref.Sonepar
596340
EAN
4045454231729
Modelo:
Bus
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Número de polos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Diámetro del cable:
3.8...8.2 mm
Sección de conexión (cable fino):
0.25...1.5 mm²
Sección transversal de conexión (corona maciza):
0.25...1.5 mm²
Número de conexiones por polo:
1
Codificación mecánica:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Separado
Disminución de tensión:
sí
máx. contacto de resistencia térmica continua:
85 °C
máx. Alivio continuo de la tensión de resistencia a la temperatura:
105 °C
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Carga de fuego:
0.04028 kWh
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Estañado
Nivel de polución:
3
Resistencia eléctrica de continuidad:
1 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Longitud:
61.6 mm
Altura:
13.2 mm
Anchura:
15.6 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


