WAGO - Conector hembra enchufable 14 polos, paso 5 mm, CAGE CLAMP®, hasta 2,5 mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
231-114/031-000
Ref.Sonepar
1286905
EAN
4044918341868
Conector hembra enchufable de la serie MCS MIDI Classic de WAGO, diseñado para conexiones eléctricas desmontables tipo cable-placa o cable-cable. Dispone de 14 polos con paso de 5 mm y conexión mediante tecnología CAGE CLAMP®, que permite un conexionado seguro sin tornillos. Incluye brida de fijación (flange) y elementos de retención, facilitando su montaje en panel o equipo. Permite el premontaje del cableado y conexión rápida en sistemas industriales y electrónicos, con puertos de prueba integrados y posibilidad de codificación.
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO