WAGO - Conector hembra para 1 conductor;Palanca;Push-in CAGE CLAMP®;gris claro - 832-1104/037-000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...16 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
832-1104/037-000
Ref.Sonepar
1273324
EAN
4055143921275
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...25 mm²
Entrada de intensidad nominal:
76 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de polos:
4
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
1
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...120 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
10.16 mm
Altura:
29.1 mm
Profundidad:
49.8 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


