WAGO - Conector hembra Snap-In;5 polos;Cod. A;negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 25 A
Número de polos - 5
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de conexión - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
770-705
Ref.Sonepar
1112154
EAN
4055143594110
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
25 A
Número de polos:
5
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Modelo:
Bus
Versión integrada:
Dispositivo atornillado/de acción inmediata
Ángulo de enchufe:
Recto
Inclinación:
0...0 °
Medida de la rosca de conexión:
Conexión sin rosca
Sección de conexión (cable fino):
0.5...4 mm²
Sección transversal de conexión (corona maciza):
0.5...4 mm²
Número de conexiones por polo:
2
Codificación mecánica:
sí
Receptáculo de color:
Negro
Mecanismo de bloqueo:
Integrado en conector
máx. contacto de resistencia térmica continua:
85 °C
máx. Alivio continuo de la tensión de resistencia a la temperatura:
105 °C
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
sí
Carga de fuego:
0.09694 kWh
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Estañado
Nivel de polución:
3
Resistencia eléctrica de continuidad:
1 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Longitud:
37.5 mm
Altura:
18.5 mm
Anchura:
55.5 mm
Carcasa del espesor de la pared:
2 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


