WAGO - Conector M Serie 231 conexión CAGE CLAMP 5mm 10P gris - 231-610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 10
Número de hileras de contactos de conexión - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
231-610
Ref.Sonepar
477053
EAN
4044918258067
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión:
Placa de circuito impreso para cable
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
10
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
5 mm
Conexiones de separación modular:
5 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
12 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de cable conectable:
Cable tubular
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Receptáculo de color:
Gris
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
-60...100 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP10
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


