WAGO - Conector M Serie 770 3P sin carcasa marrón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 25 A
Número de polos - 3
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
770-1373
Ref.Sonepar
477280
EAN
4044918254052
Modelo:
Toma
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
25 A
Número de polos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Sección de conexión (cable fino):
0.5...4 mm²
Sección transversal de conexión (corona maciza):
0.5...4 mm²
Número de conexiones por polo:
2
Codificación mecánica:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Separado
Disminución de tensión:
no
máx. contacto de resistencia térmica continua:
85 °C
máx. Alivio continuo de la tensión de resistencia a la temperatura:
105 °C
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
no
Carga de fuego:
0.05306 kWh
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Estañado
Nivel de polución:
3
Resistencia eléctrica de continuidad:
1 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Longitud:
37.5 mm
Altura:
12.9 mm
Anchura:
30 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


