WAGO - Conector modular apilable Serie 2002 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Inserción de clavija
Sección transversal del conductor conectable - 0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2002-511
Ref.Sonepar
856255
EAN
4044918924849
Modelo:
Inserción de clavija
Sección transversal del conductor conectable:
0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.25...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
500 V
Número total de polos (sin toma a tierra):
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Alineable:
sí
Número de polos:
1
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


