WAGO - Conector Serie 770 M de 4P con carcasa blanco - 770-134
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 25 A
Número de polos - 4
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
770-134
Ref.Sonepar
477279
EAN
4044918254489
Modelo:
Toma
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
25 A
Número de polos:
4
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Diámetro del cable:
9...13 mm
Sección de conexión (cable fino):
0.5...4 mm²
Sección transversal de conexión (corona maciza):
0.5...4 mm²
Número de conexiones por polo:
2
Codificación mecánica:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Separado
Disminución de tensión:
sí
máx. contacto de resistencia térmica continua:
85 °C
máx. Alivio continuo de la tensión de resistencia a la temperatura:
105 °C
Material de la carcasa:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
no
Carga de fuego:
0.16028 kWh
Material de contacto:
CuSn
Contactos de acabado de superficie:
Estañado
Nivel de polución:
3
Resistencia eléctrica de continuidad:
1 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Longitud:
76 mm
Altura:
17 mm
Anchura:
44.6 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


