WAGO - Contador de consumo energético (MID);para conexión directa;65 A

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

879-3000

Ref.Sonepar

1073987

EAN

4066966125405

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Otros

Potencia reactiva:

sí

Aprobado de acuerdo con PTB:

no

Interfaz de impulsos S0:

Varios

Conmutador de tarifa:

sí

Contador de consumo energético (MID); para conexión directa; 65 A; 3 x 230/400 V; 50 Hz; Modbus® y M-Bus; 2 x interfaz S0; 4 PU

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO