WAGO - Convertidor DC/DC;Tensión de entrada 24V DC;Tensión de salida 10V DC;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 10...10 V
Intensidad máx. de salida 1 - 0.5 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 10 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
859-802
Ref.Sonepar
1069046
EAN
4050821083313
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
10...10 V
Intensidad máx. de salida 1:
0.5 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
10 V
Corriente nominal de salida 1:
0.5 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CC:
15...30 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Salida de potencia:
5 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
0.33
Altura integrada:
56 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
6 mm
Altura:
91 mm
Profundidad:
91 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


