WAGO - CONVERTIDOR POSICIÓN POTENCIÓMETRO

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fuente de alimentación - Otros

  • Tensión de alimentación nominal a CC - 16.8...31.2 V

  • Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV - 0

  • Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV - 0

  • Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

857-809

Ref.Sonepar

1006450

EAN

4050821480761

Tipo de fuente de alimentación:

Otros

Tensión de alimentación nominal a CC:

16.8...31.2 V

Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV:

0

Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV:

0

Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV:

0

Número de rangos de entrada -500 mV ... +500 mV:

0

Número de rangos de entrada -1 V ... +1 V:

0

Número de rangos de entrada -2 V ... +2 V:

0

Número de rangos de entrada -2,5 V ... +2,5 V:

0

Número de rangos de entrada -5 V ... +5 V:

0

Número de rangos de entrada -10 V ... +10 V:

0

Número de rangos de entrada -20 V ... +20 V:

0

Número de rangos de entrada 0 mV ... 60 mV:

0

Número de rangos de entrada 0 mV ... 100 mV:

0

Número de rangos de entrada 0 mV ... 200 mV:

0

Número de rangos de entrada 0 mV ... 300 mV:

0

Número de rangos de entrada 0 mV ... 500 mV:

0

Número de rangos de entrada 0 V ... 1 V:

0

Número de rangos de entrada 0 V ... 2 V:

0

Número de rangos de entrada 0 V ... 2,5 V:

0

Número de rangos de entrada 0 V ... 5 V:

0

Número de rangos de entrada 0 V ... 10 V:

0

Número de rangos de entrada 0 V ... 20 V:

0

Número de rangos de entrada 0 V ... 24 V:

0

Número de rangos de entrada 0 V ... 30 V:

0

Número de rangos de entrada 1 V ... 5 V:

0

Número de rangos de entrada 2 V ... 10 V:

0

Número de rangos de entrada +5 V ... -5 V:

0

Número de rangos de entrada +10 V ... -10 V:

0

Número de rangos de entrada 5 V ... 0 V:

0

Número de rangos de entrada 5 V ... 1 V:

0

Número de rangos de entrada 10 V ... 0 V:

0

Número de rangos de entrada 10 V ... 2 V:

0

Número de rangos de entrada 0 mA ... 5 mA:

0

Número de rangos de entrada 0 mA ... 10 mA:

0

Número de rangos de entrada 0 mA ... 20 mA:

0

Número de rangos de entrada 4 mA ... 20 mA:

0

Número de rangos de entrada -5 mA ... +5 mA:

0

Número de rangos de entrada -10 mA ... +10 mA:

0

Número de rangos de entrada -20 mA ... +20 mA:

0

Número de rangos de entrada 20 mA ... 0 mA:

0

Número de rangos de entrada 20 mA ... 4 mA:

0

Número de rangos de salida -60 mA ... +60 mV:

0

Número de rangos de salida -100 mA ... +100 mV:

0

Número de rangos de salida -300 mA ... +300 mV:

0

Número de rangos de salida -500 mA ... +500 mV:

0

Número de rangos de salida -1 V ... +1 V:

0

Número de rangos de salida -2 V ... +2 V:

0

Número de rangos de salida -2,5 V ... +2,5 V:

0

Número de rangos de salida -5 V ... +5 V:

0

Número de rangos de salida -10 V ... +10 V:

0

Número de rangos de salida -20 V ... +20 V:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 60 mV:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 100 mV:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 200 mV:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 300 mV:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 500 mV:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 1 V:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 2 V:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 2,5 V:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 5 V:

1

Número de rangos de salida 0 V ... 10 V:

1

Número de rangos de salida 0 V ... 20 V:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 24 V:

0

Número de rangos de salida 0 V ... 30 V:

0

Número de rangos de salida 1 V ... 5 V:

1

Número de rangos de salida 2 V ... 10 V:

1

Número de rangos de salida +5 V ... -5 V:

0

Número de rangos de salida+10 V ... -10 V:

0

Número de rangos de salida 5 V ... 0 V:

0

Número de rangos de salida 5 V ... 1 V:

0

Número de rangos de salida 10 V ... 0 V:

0

Número de rangos de salida 10 V ... 2 V:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 5 mA:

0

Número de rangos de salida 0 mA ... 10 mA:

1

Número de rangos de salida 0 mA ... 20 mA:

1

Número de rangos de salida 4 mA ... 20 mA:

1

Número de rangos de salida -5 mA ... +5 mA:

0

Número de rangos de salida -10 mA ... +10 mA:

0

Número de rangos de salida -20 mA ... +20 mA:

0

Número de rangos de salida 20 mA ... 0 mA:

0

Número de rangos de salida 20 mA ... 4 mA:

0

Número de canales:

1

Salida de mensaje de funcionamiento incorrecto:

Intrínsecamente seguro según EN 60947-5-6 NAMUR:

no

Separación galvánica entre entradas:

Separación galvánica entre entrada y salida:

Separación galvánica entre salida y salida:

no

Separación galvánica entre tensión de alimentación y otros circuitos de corriente:

Altura:

94 mm

Anchura:

6 mm

Profundidad:

94 mm

Carga:

600...2000 Ohm

Temperatura de operación:

-25...70 °C

Variación de la temperatura:

0.01 %/K

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Método de montaje:

Carril de montaje rápido

Grado de protección (IP):

IP20

Convertidor de posición de potenciómetro; Señal de salida de corriente y tensión; Salida digital; Configuración por software; Tensión de alimentación 24V DC; Ancho de montaje 6mm; 2,50 mm²

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO