WAGO - ETIQUETA 1,2-2,4 AMARILLO (ROLLO 20M) - 211-500/000-002

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - ETIQUETA 1,2-2,4 AMARILLO (ROLLO 20M)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de rodillo

  • Tipo - De paredes finas

  • Dentadura - Ninguno

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.4...2.4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

211-500/000-002

Ref.Sonepar

701543

EAN

4055143370219

Modelo:

Forma de rodillo

Tipo:

De paredes finas

Dentadura:

Ninguno

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

2.4...2.4 mm

Longitud:

20000 mm

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

sí

Sobreimpresión:

Ninguno

Método de montaje:

Suspendido

Manguera encogible; para Smart Printer; Diámetro no retraído: 2,4 rmm; amarillo

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO