WAGO - Etiqueta 1,6-3,2 amarillo (Rollo 20m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de rodillo
Tipo - De paredes finas
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 3.2...3.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
211-501/000-002
Ref.Sonepar
596326
EAN
4055143370233
Modelo:
Forma de rodillo
Tipo:
De paredes finas
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
3.2...3.2 mm
Longitud:
20000 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


