WAGO - ETIQUETA 27X18MM (ROLLO 350U)

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - ETIQUETA 27X18MM (ROLLO 350U)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Auto adhesivo -

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Plata

  • Transparente - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

210-855

Ref.Sonepar

699086

EAN

4050821674948

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Auto adhesivo:

Texto:

Sin inscripción

Color:

Plata

Transparente:

no

Libre de halógenos:

Anchura:

18 mm

Altura:

27 mm

Etiquetas para pulsadores; 27 x 18 mm; colores plateados

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO