WAGO - Etiqueta autoadhesiva 1 línea 5x35mm Rollo 1500 piezas - 210-810
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-810
Ref.Sonepar
477024
EAN
4050821632702
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
5 mm
Altura:
35 mm
Etiquetas; para Smart Printer; 5 x 35 mm; blanco
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


