WAGO - Etiqueta autoadhesiva 6x15mm rollo 3000 piezas blanco - 210-805
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-805
Ref.Sonepar
477022
EAN
4050821632634
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
6 mm
Altura:
15 mm
Etiquetas; para Smart Printer; ligeramente adhesivo; 6 x 15 mm; blanco
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


