WAGO - Etiqueta autoadhesiva 6x15mm rollo 3000 piezas blanco amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
210-805/000-002
Ref.Sonepar
909834
EAN
4050821632672
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
6 mm
Altura:
15 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


