WAGO - Etiqueta autoadhesiva 9x15mm rollo 3000 piezas blanco amarillo - 210-806/000-002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-806/000-002
Ref.Sonepar
477023
EAN
4050821632689
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
9 mm
Altura:
15 mm
Etiquetas; para Smart Printer; ligeramente adhesivo; 9 x 15 mm; amarillo
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


