WAGO - Ficha empalme KNX/EIB amarilla/gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del cable - 0.6...0.8 mm
Color - Multicolor
Transparente - no
Tensión nominal - 100 V
Corriente nominal - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
243-212
Ref.Sonepar
316503
EAN
4044918441407
Diámetro del cable:
0.6...0.8 mm
Color:
Multicolor
Transparente:
no
Tensión nominal:
100 V
Corriente nominal:
6 A
Apto para conductor flexible:
no
Apto para conductor de múltiple hilos:
no
Conector hembra, 4 conductores; PUSH WIRE®; Ø 0,8mm; Paso 5,75mm; 2 polos; para pines soldables individuales; para KNX; gris claro/amarillo
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


