WAGO - Fichas en cajas de derivación;para conductores rígidos y semi-rígidos;máx. 6mm²;transparente - 773-173
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Incoloro
Transparente - sí
Tensión nominal - 400 V
Corriente nominal - 41 A
Apto para conductor flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
773-173
Ref.Sonepar
1024714
EAN
4050821215141
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Tensión nominal:
400 V
Corriente nominal:
41 A
Apto para conductor flexible:
no
Apto para conductor de múltiple hilos:
sí
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
2.5...6 mm²
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


