WAGO - Fuente alimentación EPSITRON 50x92x136mm 2,5A 60W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 22...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 2.5 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
787-712
Ref.Sonepar
357352
EAN
4045454908195
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
22...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
2.5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
2.5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
90...264 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
90...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
90...373 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
60 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
3
Montaje directo posible:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
92 mm
Profundidad:
136 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


