WAGO - Fuente alimentación Serie 787 100-240V AC 45x107,5x90 4A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 11.5...14.5 V
Intensidad máx. de salida 1 - 4 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
787-1611
Ref.Sonepar
477299
EAN
4055143060448
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
11.5...14.5 V
Intensidad máx. de salida 1:
4 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
12 V
Corriente nominal de salida 1:
4 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...264 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
85...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
120...300 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
48 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
2
Montaje directo posible:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
107.5 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


