WAGO - Fuente alimentación Serie 787 24V DC/20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Primera tensión de salida secundaria - 20.4...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Tensión secundaria regulable - no
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
787-881
Ref.Sonepar
270657
EAN
4045454909826
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Primera tensión de salida secundaria:
20.4...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CC:
20...30 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
4
Montaje directo posible:
no
Anchura:
57 mm
Altura:
181 mm
Profundidad:
181 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


