WAGO - Fuente alimentación trifásica 24V/20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 23...28.5 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
787-1642
Ref.Sonepar
874444
EAN
4055143259170
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
23...28.5 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
320...575 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
320...575 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
450...800 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
480 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
5
Montaje directo posible:
no
Anchura:
80 mm
Altura:
127 mm
Profundidad:
180 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


