WAGO - Fuente de alimentación;Compact;monofásico - 787-2857
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 18...18 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1.25 A
Tensión secundaria regulable - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
147 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
787-2857
Ref.Sonepar
1173860
EAN
4066966241730
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
18...18 V
Intensidad máx. de salida 1:
1.25 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
1.25 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...264 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
100...264 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Salida de potencia:
22 W
Estabilizado:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
2
Montaje directo posible:
no
Anchura:
36 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
55 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


