WAGO - Fuente de alimentación con sincronización primaria;Base;monofásico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 23...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 5 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2587-2144
Ref.Sonepar
1195304
EAN
4066966626483
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
23...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
5 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
90...264 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
90...264 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
120 W
Estabilizado:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
2
Montaje directo posible:
no
Anchura:
38 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
130 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


