WAGO - Fuente de alimentación con sincronización primaria;Compact;monofásico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 22.8...26.4 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1.3 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
787-1002
Ref.Sonepar
1287329
EAN
4050821298229
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
22.8...26.4 V
Intensidad máx. de salida 1:
1.3 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
1.3 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...264 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
85...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
120...300 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
31.2 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
3
Montaje directo posible:
no
Anchura:
54 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
89 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


