WAGO - Fuente de alimentación con sincronización primaria con unidad de carga y de control;Classic;monofásico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 23...28.5 V
Segunda tensión de salida secundaria - 18.5...27.5 V
Intensidad máx. de salida 1 - 5 A
Tensión secundaria regulable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
787-1675
Ref.Sonepar
1113543
EAN
4050821502616
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
23...28.5 V
Segunda tensión de salida secundaria:
18.5...27.5 V
Intensidad máx. de salida 1:
5 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
5 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...264 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
85...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
120...372 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Salida de potencia:
120 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
4
Montaje directo posible:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
127 mm
Profundidad:
135.5 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


