WAGO - Fuente de alimentación;Pro 2;trifásico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Tensión secundaria regulable - sí
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2787-2347/000-070
Ref.Sonepar
1275378
EAN
4066966619812
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Tensión secundaria regulable:
sí
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
20 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
340...550 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
340...550 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
480...780 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Salida de potencia:
480 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Versión modular:
sí
Anchura en módulos:
4
Montaje directo posible:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
130 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


