WAGO - HERRAMIENTA ACCION.HJ.3,5X0,5MM CRT. - 210-657
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 3.5 mm
Grosor de hoja - 0.5 mm
Longitud de hoja - 35 mm
Diámetro de la hoja - 3.5 mm
Longitud total - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-657
Ref.Sonepar
1038978
EAN
4045454151126
Anchura de hoja:
3.5 mm
Grosor de hoja:
0.5 mm
Longitud de hoja:
35 mm
Diámetro de la hoja:
3.5 mm
Longitud total:
100 mm
Modelo de precisión:
no
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Otros
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal:
Ninguno
Accionamiento cuadrado/hexágono en toda la cuchilla:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Anti magnético:
no
Característica de la abrazadera:
no
Cuchilla abultada:
no
Peso:
10.15 g
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


