WAGO - HERRAMIENTA ACCIONAMIENTO 5,5X0,8MM - 210-721
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 5.5 mm
Grosor de hoja - 0.8 mm
Longitud de hoja - 40 mm
Longitud total - 173 mm
Modelo de precisión - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210-721
Ref.Sonepar
1038977
EAN
4045454937409
Anchura de hoja:
5.5 mm
Grosor de hoja:
0.8 mm
Longitud de hoja:
40 mm
Longitud total:
173 mm
Modelo de precisión:
sí
Modelo:
Recto
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Diseño de empuñadura:
Otros
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal:
Ninguno
Accionamiento cuadrado/hexágono en toda la cuchilla:
sí
Modelo de chispa de baja intensidad:
sí
Anti magnético:
sí
Característica de la abrazadera:
sí
Cuchilla abultada:
no
Peso:
60.12 g
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


